!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTI-GRIPPANT,RAYÉ,ATTENTION,NR/JNE,2 PI L,6 PO L.,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

RUBAN ANTI-GRIPPANT,RAYÉ,ATTENTION,NR/JNE,2 PI L,6 PO L.,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

INCOM MANUFACTURING

RUBAN ANTI-GRIPPANT,RAYÉ,ATTENTION,NR/JNE,2 PI L,6 PO L.,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL close
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
RUBAN ANTI-GRIPPANT,RAYÉ,ATTENTION,NR/JNE,2 PI L,6 PO L.,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

RUBAN ANTI-GRIPPANT,RAYÉ,ATTENTION,NR/JNE,2 PI L,6 PO L.,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

INCOM MANUFACTURING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.29 / CHAQUE
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
  • N° article ICMSG3126CAU
  • N° de modèle du manufacturier SG3126CAU
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Ce ruban antidérapant rayé noir et jaune mesure 2 pi L., 6 po l., 32 millièmes de po épais. et a une force adhésive de 80 oz par po. Il est doté d'un support doublé, d'un message de mise en garde, d'un grain d'oxyde Al de taille 60 et d'un adhésif acrylique. Il est conçu p/ être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans une plage de temp. allant de -20°F à 175°F.

Spécifications techniques

  • ArticleBande antidérapante
  • Couleur du rubanNoir, jaune
  • Longueur du ruban (unités impériales)2 pi
  • Classe d'abrasifAbrasif grossier
  • Matériau adhésif du rubanAcrylique
  • Température maximale de performance du ruban175 Degrees F
  • Sous-marqueGator Grip
  • EnvironnementIntérieur/extérieur
  • PhosphorescentPas phosphorescent
  • Adhérence sur l'acier80 oz/po
  • Doublure incluseDoublure incluse
  • Forme du produitBandes
  • Surface antidérapanteOxyde d'aluminium
  • Motif de ruban Rayé
  • Largeur du ruban (unités impériales) 6 po
  • Épaisseur de ruban 32 mil
  • Taille de grain 60
  • Température minimale de performance du ruban -20 Degrees F
  • Marque de ruban adhésif INCOM
  • Série SG3126
  • Légende Caution
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant aux produits chimiques, résistant à l'huile, résistant à l'eau
  • Format du ruban adhésif Simple face
  • Quantité par paquet 10
  • Normes OSHA 1910.24, 1910.26
  • Propriétés du ruban Coins arrondis