Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban antidérapant noir mesure 2 pi L., 6 po l. et 40 millièmes de po épais.. Il est doté d'un support doublé, d'un grain d'oxyde Al de taille 36 et d'un adhésif acrylique. Il est conçu p/ être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans une plage de temp. allant de -20°F à 175°F. Ce ruban se vend par paquet de 24.
Spécifications techniques
ArticleBande antidérapante
Couleur du rubanNoir
Largeur du ruban (unités impériales)6 po
Épaisseur de ruban40 mil
Taille de grain36
Température minimale de performance du ruban-20 Degrees F
Marque de ruban adhésifINCOM
SérieSG6126
LégendeAucune légende
Applications dans des environnements spéciauxEnvironnements sales, environnements avec débris lourds
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux hydrocarbures, résistant à l'eau