!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTI-GRIPPANT,80 OZ/PO,BANDE,NR,6 PO L.,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

RUBAN ANTI-GRIPPANT,80 OZ/PO,BANDE,NR,6 PO L.,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

INCOM MANUFACTURING

RUBAN ANTI-GRIPPANT,80 OZ/PO,BANDE,NR,6 PO L.,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL close
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
RUBAN ANTI-GRIPPANT,80 OZ/PO,BANDE,NR,6 PO L.,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

RUBAN ANTI-GRIPPANT,80 OZ/PO,BANDE,NR,6 PO L.,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

INCOM MANUFACTURING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $383.97 / CHAQUE
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
  • N° article ICMSG3134BS
  • N° de modèle du manufacturier SG3134BS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.8 lb

Informations sur le produit

Ce ruban antidérapant rayé noir mesure 6 po l., 32 millièmes de po épais. et a une force adhésive de 80 oz par po. Il est doté d'un support doublé, d'un grain d'oxyde Al de taille 60 et d'un adhésif acrylique. Il est conçu p/ être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans une plage de temp. allant de -20°F à 175°F.

Spécifications techniques

  • ArticleBande antidérapante
  • Couleur du rubanNoir
  • Largeur du ruban (unités impériales)6 po
  • Épaisseur de ruban32 mil
  • Taille de grain60
  • Température minimale de performance du ruban-20 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifINCOM
  • SérieSG3134
  • LégendeAucune légende
  • Conforme aux spécificationsANSI, AS/NZS, OSHA, UKSRG
  • Adhérence sur l'acier80 oz/po
  • Doublure incluseDoublure incluse
  • Forme du produitBandes
  • Surface antidérapanteOxyde d'aluminium
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 2 pi 6 po
  • Classe d'abrasif Abrasif grossier
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 175 Degrees F
  • Sous-marque Gator Grip
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant aux produits chimiques, résistant à l'huile
  • Capacités adhésives Adhésif puissant
  • Quantité par paquet 50
  • Normes ANSI A137.1/A326.3, AS/NZS 4586, OSHA1910.24, 1910.26, UKSRG
  • Propriétés du ruban Antidérapant