!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTI-GRIPPANT,80 OZ/PO,CA,NR,5 1/2 PO L,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

RUBAN ANTI-GRIPPANT,80 OZ/PO,CA,NR,5 1/2 PO L,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

INCOM MANUFACTURING

RUBAN ANTI-GRIPPANT,80 OZ/PO,CA,NR,5 1/2 PO L,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL close
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
RUBAN ANTI-GRIPPANT,80 OZ/PO,CA,NR,5 1/2 PO L,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

RUBAN ANTI-GRIPPANT,80 OZ/PO,CA,NR,5 1/2 PO L,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

INCOM MANUFACTURING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.38 / CHAQUE
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
  • N° article ICMSG3127BS
  • N° de modèle du manufacturier SG3127BS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Informations sur le produit

Ce ruban antidérapant noir carré a une l. 5 1/2 po, une épaisseur de 32 millièmes de po et une force adhésive de 80 oz par po. Il est doté d'un support doublé, d'un grain d'oxyde Al de taille 60 et d'un adhésif acrylique. Il est conçu p/ être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans une plage de temp. allant de -20°F à 175°F.

Spécifications techniques

  • ArticleBande antidérapante
  • Couleur du rubanNoir
  • Largeur du ruban (unités impériales)5 1/2 po
  • Épaisseur de ruban32 mil
  • Taille de grain60
  • Température minimale de performance du ruban-20 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifINCOM
  • SérieSG3127
  • LégendeAucune légende
  • Conforme aux spécificationsANSI, AS/NZS, OSHA, UKSRG
  • Adhérence sur l'acier80 oz/po
  • Doublure incluseDoublure incluse
  • Forme du produitCarrés
  • Surface antidérapanteOxyde d'aluminium
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 5 1/2 po
  • Classe d'abrasif Abrasif grossier
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 175 Degrees F
  • Sous-marque Gator Grip
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant aux produits chimiques, résistant à l'huile
  • Capacités adhésives Adhésif puissant
  • Quantité par paquet 50
  • Normes ANSI A137.1/A326.3, AS/NZS 4586, OSHA1910.24, 1910.26, UKSRG
  • Propriétés du ruban Antidérapant