!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDE ANTIDÉRAPANTE, SOLIDE, NON ABRASIF, 7 1/2 PO X 3/4 PO,VINYLE, ADHÉSIF PUISSANT, BLANC, 12/PAQUET

BANDE ANTIDÉRAPANTE, SOLIDE, NON ABRASIF, 7 1/2 PO X 3/4 PO,VINYLE, ADHÉSIF PUISSANT, BLANC, 12/PAQUET

CONDOR

BANDE ANTIDÉRAPANTE, SOLIDE, NON ABRASIF, 7 1/2 PO X 3/4 PO,VINYLE, ADHÉSIF PUISSANT, BLANC, 12/PAQUET close
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
BANDE ANTIDÉRAPANTE, SOLIDE, NON ABRASIF, 7 1/2 PO X 3/4 PO,VINYLE, ADHÉSIF PUISSANT, BLANC, 12/PAQUET

BANDE ANTIDÉRAPANTE, SOLIDE, NON ABRASIF, 7 1/2 PO X 3/4 PO,VINYLE, ADHÉSIF PUISSANT, BLANC, 12/PAQUET

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.14 / PAQUET de 12
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
  • N° article WWG3EYK7
  • N° de modèle du manufacturier GRAN1378
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # 1236
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBande antidérapante
  • Couleur du rubanBlanc
  • Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
  • Épaisseur de ruban27 mil
  • Matériau adhésif du rubanAcrylique
  • Température maximale de performance du ruban220 Degrees F
  • EnvironnementIntérieur
  • PhosphorescentPas phosphorescent
  • Conforme aux spécificationsADA, NFSI, OSHA
  • Capacités adhésivesAdhésif puissant
  • Quantité par paquet12
  • NormesADA, Prop 65, certifié NFSI pour la haute traction, OSHA
  • Fréquence d'utilisationUtilisation pied nus, utilisation mouillé
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 7 1/2 po
  • Classe d'abrasif Non abrasif
  • Température minimale de performance du ruban -20 Degrees F
  • Marque de ruban adhésif Condor
  • Légende Aucune légende
  • Applications dans des environnements spéciaux Environnements humides et mouillés
  • Adhérence sur l'acier 75 oz/po
  • Température minimale d'application -20 Degrees F
  • Forme du produit Bandes
  • Surface antidérapante Vinyle