!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDE ANTIDÉRAPANTE, SOLIDE, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 5 1/2 X 5 1/2 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, NOIR, 50/PAQUET

BANDE ANTIDÉRAPANTE, SOLIDE, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 5 1/2 X 5 1/2 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, NOIR, 50/PAQUET

ABILITY ONE

BANDE ANTIDÉRAPANTE, SOLIDE, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 5 1/2 X 5 1/2 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, NOIR, 50/PAQUET close
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
BANDE ANTIDÉRAPANTE, SOLIDE, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 5 1/2 X 5 1/2 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, NOIR, 50/PAQUET

BANDE ANTIDÉRAPANTE, SOLIDE, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 5 1/2 X 5 1/2 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, NOIR, 50/PAQUET

ABILITY ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $195.74 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG52CA62
  • N° de modèle du manufacturier 7220-01-648-0998
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBande antidérapante
  • Couleur du rubanNoir
  • Largeur du ruban (unités impériales)5 1/2 po
  • Épaisseur de ruban28 mil
  • Taille de grain60
  • Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifAbilityOne
  • EnvironnementIntérieur/extérieur
  • PhosphorescentPas phosphorescent
  • Capacités adhésivesSensible à la pression
  • Quantité par paquet50
  • NormesCertifié NFSI pour une traction élevée
  • Construction de l'endos du rubanFilm
  • Propriétés du rubanAntidérapant
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 5 1/2 po
  • Classe d'abrasif Abrasif grossier
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Température maximale de performance du ruban 175 Degrees F
  • Sous-marque SKILCRAFT
  • Légende Aucune légende
  • Conforme aux spécifications NFSI
  • Format du ruban adhésif Simple face
  • Forme du produit Bandes
  • Surface antidérapante Oxyde d'aluminium
  • Matériau d'endos (rubans) Polymère
  • Fréquence d'utilisation Utilisation moyenne