!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDE ANTIDÉRAPANTE, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 2 PI X 6 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT, 10/PAQUET

BANDE ANTIDÉRAPANTE, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 2 PI X 6 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT, 10/PAQUET

JESSUP MANUFACTURING

BANDE ANTIDÉRAPANTE, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 2 PI X 6 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT, 10/PAQUET close
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
BANDE ANTIDÉRAPANTE, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 2 PI X 6 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT, 10/PAQUET

BANDE ANTIDÉRAPANTE, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 2 PI X 6 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT, 10/PAQUET

JESSUP MANUFACTURING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.43 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG3EYH1
  • N° de modèle du manufacturier GRAN1354
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBande antidérapante
  • Couleur du rubanNoir
  • Largeur du ruban (unités impériales)6 po
  • Épaisseur de ruban42 mil
  • Taille de grain60
  • Température minimale de performance du ruban-20 Degrees F
  • EnvironnementIntérieur/extérieur
  • PhosphorescentPas phosphorescent
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux produits chimiques, résistant à l'huile
  • Capacités adhésivesAdhésif puissant
  • Quantité par paquet10
  • NormesADA, Prop 65, certifié NFSI pour la haute traction, OSHA
  • Construction de l'endos du rubanFeuille d'aluminium
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 2 pi
  • Classe d'abrasif Abrasif grossier
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 220 Degrees F
  • Légende Aucune légende
  • Conforme aux spécifications ADA, NFSI, OSHA
  • Adhérence sur l'acier 40 oz/po
  • Température minimale d'application 50 Degrees F
  • Forme du produit Bandes
  • Surface antidérapante Oxyde d'aluminium
  • Fréquence d'utilisation Utilisation moyenne