!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDE ANTIDÉRAPANTE, SOLIDE, NON ABRASIF, 2 PI X 6 PO, VINYLE, SENSIBLE À LA PRESSION, TRANSPARENT, 10/PAQUET

BANDE ANTIDÉRAPANTE, SOLIDE, NON ABRASIF, 2 PI X 6 PO, VINYLE, SENSIBLE À LA PRESSION, TRANSPARENT, 10/PAQUET

ABILITY ONE

BANDE ANTIDÉRAPANTE, SOLIDE, NON ABRASIF, 2 PI X 6 PO, VINYLE, SENSIBLE À LA PRESSION, TRANSPARENT, 10/PAQUET close
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
BANDE ANTIDÉRAPANTE, SOLIDE, NON ABRASIF, 2 PI X 6 PO, VINYLE, SENSIBLE À LA PRESSION, TRANSPARENT, 10/PAQUET

BANDE ANTIDÉRAPANTE, SOLIDE, NON ABRASIF, 2 PI X 6 PO, VINYLE, SENSIBLE À LA PRESSION, TRANSPARENT, 10/PAQUET

ABILITY ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $261.12 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG54ZV73
  • N° de modèle du manufacturier 7220-01-667-1405
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.825 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBande antidérapante
  • Couleur du rubanTransparent
  • Largeur du ruban (unités impériales)6 po
  • Épaisseur de ruban23 mil
  • Taille de grainExclusif
  • Température minimale de performance du ruban50 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifAbilityOne
  • EnvironnementIntérieur/extérieur
  • PhosphorescentPas phosphorescent
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'eau
  • Format du ruban adhésifSimple face
  • Température minimale d'application50 Degrees F
  • Forme du produitBandes
  • Matériau d'endos (rubans)Vinyle
  • Fréquence d'utilisationUtilisation pied nus, utilisation mouillé
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 2 pi
  • Classe d'abrasif Non abrasif
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 150 Degrees F
  • Sous-marque SKILCRAFT
  • Légende Aucune légende
  • Applications dans des environnements spéciaux Environnements humides et mouillés
  • Capacités adhésives Sensible à la pression
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Quantité par paquet 10
  • Surface antidérapante Vinyle
  • Propriétés du ruban Antidérapant