Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban antidérapant souple, rayé noir et jaune, mesure 60 pi L., 6 po l. et 40 millièmes de po épais.. Il est doté d'un support doublé, d'un grain d'oxyde Al de taille 46 et d'un adhésif acrylique. Il est conçu p/ être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans une plage de temp. allant de -14°F à 140°F.
Spécifications techniques
ArticleRuban antidérapant
Couleur du rubanNoir, jaune
Longueur du ruban (unités impériales)60 pi
Classe d'abrasifAbrasif très grossier
Matériau adhésif du rubanAcrylique
Température maximale de performance du ruban140 Degrees F
Sous-marqueGator Grip
EnvironnementIntérieur/extérieur
PhosphorescentPas phosphorescent
Conforme aux spécificationsANSI, AS/NZS, OSHA, UKSRG