!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTI-GRIPPANT,CONFORMABLE,NR/JNE,60 PI L/4 PO L,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

RUBAN ANTI-GRIPPANT,CONFORMABLE,NR/JNE,60 PI L/4 PO L,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

INCOM MANUFACTURING

RUBAN ANTI-GRIPPANT,CONFORMABLE,NR/JNE,60 PI L/4 PO L,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBAN ANTI-GRIPPANT,CONFORMABLE,NR/JNE,60 PI L/4 PO L,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

RUBAN ANTI-GRIPPANT,CONFORMABLE,NR/JNE,60 PI L/4 PO L,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

INCOM MANUFACTURING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $569.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ICMSG3904ALS
  • N° de modèle du manufacturier SG3904ALS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Ce ruban antidérapant souple, rayé noir et jaune, mesure 60 pi L., 4 po l. et 40 millièmes de po épais.. Il est doté d'un support doublé, d'un grain d'oxyde Al de taille 46 et d'un adhésif acrylique. Il est conçu p/ être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans une plage de temp. allant de -14°F à 140°F.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanNoir, jaune
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 pi
  • Classe d'abrasifAbrasif très grossier
  • Matériau adhésif du rubanAcrylique
  • Température maximale de performance du ruban140 Degrees F
  • Sous-marqueGator Grip
  • EnvironnementIntérieur/extérieur
  • PhosphorescentPas phosphorescent
  • Conforme aux spécificationsANSI, AS/NZS, OSHA, UKSRG
  • Capacités adhésivesAdhésif puissant
  • Quantité par paquet1
  • NormesANSI A137.1/A326.3, AS/NZS 4586, OSHA1910.24, 1910.26, UKSRG
  • Construction de l'endos du rubanFeuille d'aluminium
  • Motif de ruban Rayé
  • Largeur du ruban (unités impériales) 4 po
  • Épaisseur de ruban 40 mil
  • Taille de grain 46
  • Température minimale de performance du ruban -14 Degrees F
  • Marque de ruban adhésif INCOM
  • Série SG39
  • Légende Aucune légende
  • Applications dans des environnements spéciaux Surfaces texturées robustes
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'eau, résistant aux intempéries
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Surface antidérapante Texturée
  • Propriétés du ruban Maintiendra sa forme sur des surfaces gaufrées ou texturées
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande