!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTI-GRIPPANT,CONFORMABLE,NR/JNE,60 PI L/2 PO L,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

RUBAN ANTI-GRIPPANT,CONFORMABLE,NR/JNE,60 PI L/2 PO L,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

INCOM MANUFACTURING

RUBAN ANTI-GRIPPANT,CONFORMABLE,NR/JNE,60 PI L/2 PO L,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL close
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
RUBAN ANTI-GRIPPANT,CONFORMABLE,NR/JNE,60 PI L/2 PO L,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

RUBAN ANTI-GRIPPANT,CONFORMABLE,NR/JNE,60 PI L/2 PO L,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

INCOM MANUFACTURING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $304.60 / CHAQUE
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
  • N° article ICMSG3902ALS
  • N° de modèle du manufacturier SG3902ALS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Ce ruban antidérapant souple, rayé noir et jaune, mesure 60 pi L., 2 po l. et 40 millièmes de po épais.. Il est doté d'un support doublé, d'un grain d'oxyde Al de taille 46 et d'un adhésif acrylique. Il est conçu p/ être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans une plage de temp. allant de -14°F à 140°F.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanNoir, jaune
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 pi
  • Classe d'abrasifAbrasif très grossier
  • Matériau adhésif du rubanAcrylique
  • Température maximale de performance du ruban140 Degrees F
  • Sous-marqueGator Grip
  • EnvironnementIntérieur/extérieur
  • PhosphorescentPas phosphorescent
  • Conforme aux spécificationsANSI, AS/NZS, OSHA, UKSRG
  • Capacités adhésivesAdhésif puissant
  • Quantité par paquet1
  • NormesANSI A137.1/A326.3, AS/NZS 4586, OSHA1910.24, 1910.26, UKSRG
  • Construction de l'endos du rubanFeuille d'aluminium
  • Motif de ruban Rayé
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 po
  • Épaisseur de ruban 40 mil
  • Taille de grain 46
  • Température minimale de performance du ruban -14 Degrees F
  • Marque de ruban adhésif INCOM
  • Série SG39
  • Légende Aucune légende
  • Applications dans des environnements spéciaux Surfaces texturées robustes
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'eau, résistant aux intempéries
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Surface antidérapante Texturée
  • Propriétés du ruban Maintiendra sa forme sur des surfaces gaufrées ou texturées