!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANTISLIP TAPE,STRIPED,2 IN W,RED/WHITE

ANTISLIP TAPE,STRIPED,2 IN W,RED/WHITE

CONDOR

ANTISLIP TAPE,STRIPED,2 IN W,RED/WHITE close
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
ANTISLIP TAPE,STRIPED,2 IN W,RED/WHITE

ANTISLIP TAPE,STRIPED,2 IN W,RED/WHITE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.38 / ROULEAU
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
  • N° article JSP3365-2
  • N° de modèle du manufacturier 3365-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.215 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanRouge, blanc
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Épaisseur de ruban0,032 po
  • Taille de grain60
  • Température minimale de performance du ruban-20 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifSafety Track
  • EnvironnementIntérieur/extérieur
  • PhosphorescentPas phosphorescent
  • Conforme aux spécificationsADA, NFSI, OSHA
  • Adhérence sur l'acier80 oz/po
  • Format du ruban adhésifSimple face
  • Température minimale d'application50 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Surface antidérapanteOxyde d'aluminium
  • Matériau d'endos (rubans)Papier
  • Fréquence d'utilisationUtilisation fréquente
  • Motif de ruban Rayé
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Classe d'abrasif Abrasif grossier
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 150 Degrees F
  • Série Couleurs de qualité commerciale
  • Légende Aucune légende
  • Applications dans des environnements spéciaux Environnements boueux, environnements huileux
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant aux produits chimiques, résistant aux fluides, résistant au décollage
  • Capacités adhésives Adhésif puissant
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Quantité par paquet 1
  • Normes ADA, NFSI, normes OSHA, Prop 65
  • Construction de l'endos du ruban Papier
  • Propriétés du ruban Facile à tailler et à retirer