!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANTISLIP TAPE,SOLID,6 IN W,YELLOW

ANTISLIP TAPE,SOLID,6 IN W,YELLOW

3M

ANTISLIP TAPE,SOLID,6 IN W,YELLOW close
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
ANTISLIP TAPE,SOLID,6 IN W,YELLOW

ANTISLIP TAPE,SOLID,6 IN W,YELLOW

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $499.16 / CAISSE
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
  • N° article MMMF530SYL6X60
  • N° de modèle du manufacturier F530SYL6X60
  • N° de classification normalisée des produits et services 30000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanJaune
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 pi
  • Température maximale de performance du ruban79 Degrees C
  • Sous-marqueSafety-Walk
  • LégendeAucune légende
  • Conforme aux spécificationsANSI/NFSI
  • Doublure incluseDoublure incluse
  • Forme du produitRouleau continu
  • Surface antidérapanteMinérale
  • Matériau d'endos (rubans)Aluminium
  • Motif de ruban Solide
  • Largeur du ruban (unités impériales) 6 po
  • Température minimale de performance du ruban -40 Degrees C
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Série 500 - Adaptable
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Capacités adhésives Adhésif agressif, sensible à la pression
  • Température minimale d'application 40 Degrees F
  • Normes ANSI/NFSI B101.1, ANSI/NFSI B101.3, U.S. MIL-PRF-24667C
  • Construction de l'endos du ruban Feuille d'aluminium
  • Fréquence d'utilisation Utilisation fréquente