Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban antidérapant rouge mesure 60 pi L., 4 po l. et 32 millièmes de po épais.. Il a une force adhésive de 80 oz par po et un diamètre de 3 po. Il est doté d'un support doublé, d'un grain d'oxyde Al de taille 60 et d'un adhésif acrylique. Il est conçu p/ être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans une plage de temp. allant de -20°F à 175°F.
Spécifications techniques
ArticleRuban antidérapant
Couleur du rubanRouge
Longueur du ruban (unités impériales)60 pi
Classe d'abrasifAbrasif grossier
Matériau adhésif du rubanAcrylique
Température maximale de performance du ruban175 Degrees F
Sous-marqueGator Grip
EnvironnementIntérieur/extérieur
PhosphorescentPas phosphorescent
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux produits chimiques, résistant à l'huile, résistant à l'eau
Capacités adhésivesAdhésif puissant
Doublure incluseDoublure incluse
Forme du produitRouleau continu
Surface antidérapanteOxyde d'aluminium
Motif de rubanSolide
Largeur du ruban (unités impériales)4 po
Épaisseur de ruban32 mil
Taille de grain60
Température minimale de performance du ruban-20 Degrees F
Marque de ruban adhésifINCOM
SérieCouleurs Gator Grip
LégendeAucune légende
Conforme aux spécificationsANSI, AS/NZS, OSHA, UKSRG