!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTI-GRIPPANT,55 OZ/PO,GRIS,60 PI L/4 PO L/3 PO DIA,30 MILS ÉPAIS,CAOUTCHOUC/VNYL PVC/ACR

RUBAN ANTI-GRIPPANT,55 OZ/PO,GRIS,60 PI L/4 PO L/3 PO DIA,30 MILS ÉPAIS,CAOUTCHOUC/VNYL PVC/ACR

INCOM MANUFACTURING

RUBAN ANTI-GRIPPANT,55 OZ/PO,GRIS,60 PI L/4 PO L/3 PO DIA,30 MILS ÉPAIS,CAOUTCHOUC/VNYL PVC/ACR close
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
RUBAN ANTI-GRIPPANT,55 OZ/PO,GRIS,60 PI L/4 PO L/3 PO DIA,30 MILS ÉPAIS,CAOUTCHOUC/VNYL PVC/ACR

RUBAN ANTI-GRIPPANT,55 OZ/PO,GRIS,60 PI L/4 PO L/3 PO DIA,30 MILS ÉPAIS,CAOUTCHOUC/VNYL PVC/ACR

INCOM MANUFACTURING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.50 / CHAQUE
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
  • N° article ICMPFX2104G
  • N° de modèle du manufacturier PFX2104G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Ce ruban antidérapant gris a une force adhésive de 55 oz par po et mesure 60 pi L., 4 po l., 30 millièmes de po épais. et a un diamètre de 3 po. Il est doté d'un support de doublure, d'un grain de caoutchouc et de vinyle PVC, et d'un adhésif acrylique. Il peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur à des temp.s de -20°F à 175°F.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanGris
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 pi
  • Classe d'abrasifNon abrasif
  • Température minimale de performance du ruban-20 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifINCOM
  • SériePFX21
  • PhosphorescentPas phosphorescent
  • Adhérence sur l'acier55 oz/po
  • Quantité par paquet1
  • NormesANSI A137.1/A326.3, AS/NZS 4586, UKSRG
  • Matériau d'endos (rubans)Vinyle
  • Motif de ruban Solide
  • Largeur du ruban (unités impériales) 4 po
  • Épaisseur de ruban 30 mil
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 175 Degrees F
  • Sous-marque SoftTex
  • Légende Aucune légende
  • Conforme aux spécifications ANSI, AS/NZS, UKSRG
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Surface antidérapante Texturée