!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
RUBAN ANTI-GRIPPANT,NR,50 PI L/2 PO L/3 PO DIAM.,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

RUBAN ANTI-GRIPPANT,NR,50 PI L/2 PO L/3 PO DIAM.,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

INCOM MANUFACTURING

RUBAN ANTI-GRIPPANT,NR,50 PI L/2 PO L/3 PO DIAM.,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
RUBAN ANTI-GRIPPANT,NR,50 PI L/2 PO L/3 PO DIAM.,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

RUBAN ANTI-GRIPPANT,NR,50 PI L/2 PO L/3 PO DIAM.,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

INCOM MANUFACTURING

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $85.96 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # ICMSG6502B
  • Mfr. Model # SG6502B
  • UNSPSC # 31201513
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 2.2 lbs

Product Details

Ce ruban antidérapant noir mesure 50 pi L., 2 po l., 40 millièmes de po épais. et a un diamètre de 3 po. Il est doté d'un support doublé, d'un grain d'oxyde Al de taille 36 et d'un adhésif acrylique. Il est conçu p/ être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans une plage de temp. allant de -20°F à 175°F.

Technical Specs

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanNoir
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Épaisseur de ruban40 mil
  • Taille de grain36
  • Température minimale de performance du ruban-20 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifINCOM
  • SérieSG65
  • LégendeAucune légende
  • Applications dans des environnements spéciauxEnvironnements sales, environnements avec débris lourds
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux hydrocarbures, résistant à l'eau
  • Quantité par paquet1
  • NormesANSI A137.1/A326.3, AS/NZS 4586, OSHA1910.24, 1910.26, UKSRG
  • Propriétés du rubanPeinturable par pulvérisation
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 50 pi
  • Classe d'abrasif Abrasif très grossier
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 175 Degrees F
  • Sous-marque Gator Grip
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Conforme aux spécifications ANSI, AS/NZS, OSHA, UKSRG
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Surface antidérapante Texturée
  • Fréquence d'utilisation Utilisation fréquente
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list