Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban antidérapant à usage général mesure 60 pi x 12 po. Il est noir, destiné aux surfaces lisses, et a un revêtement minéral a/un adhésif sensible à la pression.
Spécifications techniques
ArticleRuban antidérapant
Couleur du rubanNoir
Largeur du ruban (unités impériales)12 po
Température maximale de performance du ruban175 Degrees F
Sous-marqueSafety-Walk
LégendeAucune légende
Conforme aux spécificationsANSI/NFSI
Doublure incluseDoublure incluse
Quantité par paquet1
NormesANSI/NFSI B101.1, ANSI/NFSI B101.3, U.S. MIL-PRF-24667C
Construction de l'endos du rubanPapier
Fréquence d'utilisationUtilisation fréquente
Motif de rubanSolide
FluorescentNon fluorescent
Longueur du ruban (unités impériales)60 pi
Marque de ruban adhésif3M
Série600 - Usage général
PhosphorescentPas phosphorescent
Capacités adhésivesSensible à la pression
Température minimale d'application40 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Surface antidérapanteMinérale
Matériau d'endos (rubans)Plastique
Pays d’origineBrésil
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 196,80 $
/ ROULEAU
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: