!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTI-GRIPPANT,NR,50 PI L/12 PO L/3 PO DIAM.,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

RUBAN ANTI-GRIPPANT,NR,50 PI L/12 PO L/3 PO DIAM.,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

INCOM MANUFACTURING

RUBAN ANTI-GRIPPANT,NR,50 PI L/12 PO L/3 PO DIAM.,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBAN ANTI-GRIPPANT,NR,50 PI L/12 PO L/3 PO DIAM.,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

RUBAN ANTI-GRIPPANT,NR,50 PI L/12 PO L/3 PO DIAM.,40 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

INCOM MANUFACTURING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $463.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ICMSG6512B
  • N° de modèle du manufacturier SG6512B
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Informations sur le produit

Ce ruban antidérapant noir mesure 50 pi L., 12 po l., 40 millièmes de po épais. et a un diamètre de 3 po. Il est doté d'un support doublé, d'un grain d'oxyde Al de taille 36 et d'un adhésif acrylique. Il est conçu p/ être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans une plage de temp. allant de -20°F à 175°F.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanNoir
  • Largeur du ruban (unités impériales)1 pi
  • Épaisseur de ruban40 mil
  • Taille de grain36
  • Température minimale de performance du ruban-20 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifINCOM
  • SérieSG65
  • LégendeAucune légende
  • Applications dans des environnements spéciauxEnvironnements sales, environnements avec débris lourds
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux hydrocarbures, résistant à l'eau
  • Quantité par paquet1
  • NormesANSI A137.1/A326.3, AS/NZS 4586, OSHA1910.24, 1910.26, UKSRG
  • Propriétés du rubanPeinturable par pulvérisation
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 50 pi
  • Classe d'abrasif Abrasif très grossier
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 175 Degrees F
  • Sous-marque Gator Grip
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Conforme aux spécifications ANSI, AS/NZS, OSHA, UKSRG
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Surface antidérapante Texturée
  • Fréquence d'utilisation Utilisation fréquente
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande