!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTI-GRIPPANT,GRAIN MINÉRAL,INT/EXT,SUPPORT DE DOUBLURE,NR/JNE,60 PI L,ÉPAIS 0,7 MM

RUBAN ANTI-GRIPPANT,GRAIN MINÉRAL,INT/EXT,SUPPORT DE DOUBLURE,NR/JNE,60 PI L,ÉPAIS 0,7 MM

SAFETY-WALK

RUBAN ANTI-GRIPPANT,GRAIN MINÉRAL,INT/EXT,SUPPORT DE DOUBLURE,NR/JNE,60 PI L,ÉPAIS 0,7 MM close
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
RUBAN ANTI-GRIPPANT,GRAIN MINÉRAL,INT/EXT,SUPPORT DE DOUBLURE,NR/JNE,60 PI L,ÉPAIS 0,7 MM

RUBAN ANTI-GRIPPANT,GRAIN MINÉRAL,INT/EXT,SUPPORT DE DOUBLURE,NR/JNE,60 PI L,ÉPAIS 0,7 MM

SAFETY-WALK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $496.92 / CHAQUE
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
  • N° article MMM613-6X60
  • N° de modèle du manufacturier 613-6X60
  • N° de classification normalisée des produits et services 30000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.62 lb

Informations sur le produit

Ce ruban antidérapant noir et jaune mesure 60 pi L. et 0,7 millimètre épais.. Il est doté d'un grain minéral et d'un support de revêtement. Ce ruban est conçu p/ être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanNoir, jaune
  • Largeur du ruban (unités impériales)6 po
  • Épaisseur de ruban36 mil
  • Taille de grain60
  • Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
  • Marque de ruban adhésif3M
  • Série600
  • LégendeAucune légende
  • Conforme aux spécificationsANSI, NFSI
  • Adhérence sur l'acier56 oz/po
  • Format du ruban adhésifSimple face
  • Température minimale d'application40 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Surface antidérapanteOxyde d'aluminium
  • Matériau d'endos (rubans)Polymère
  • Motif de ruban Rayé
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Classe d'abrasif Abrasif grossier
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Température maximale de performance du ruban 150 Degrees F
  • Sous-marque Safety-Walk
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistants aux produits chimiques
  • Capacités adhésives Sensible à la pression
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Quantité par paquet 1
  • Normes ASTM E648-10e1, FAA 25-853-F-1 -T3003, FAA 25.855-F-1 -T3003
  • Construction de l'endos du ruban Film
  • Fréquence d'utilisation Utilisation moyenne