!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 46, 60 PI X 4 PO, OXYDE D'ALU, ADHÉSIF PUISSANT, 3/PAQUET

RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 46, 60 PI X 4 PO, OXYDE D'ALU, ADHÉSIF PUISSANT, 3/PAQUET

CONDOR

RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 46, 60 PI X 4 PO, OXYDE D'ALU, ADHÉSIF PUISSANT, 3/PAQUET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 46, 60 PI X 4 PO, OXYDE D'ALU, ADHÉSIF PUISSANT, 3/PAQUET

RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 46, 60 PI X 4 PO, OXYDE D'ALU, ADHÉSIF PUISSANT, 3/PAQUET

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $247.57 / PAQUET de 3

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG55JK18
  • N° de modèle du manufacturier GRAN15289
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.445 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanJaune
  • Largeur du ruban (unités impériales)4 po
  • Épaisseur de ruban32 mil
  • Taille de grain46
  • Température minimale de performance du ruban-20 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifCondor
  • LégendeAucune légende
  • Applications dans des environnements spéciauxEnvironnements chimiques
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux produits chimiques, résistant à l'huile
  • Capacités adhésivesAdhésif puissant
  • Température minimale d'application50 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Surface antidérapanteOxyde d'aluminium
  • Matériau d'endos (rubans)Papier
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Classe d'abrasif Abrasif très grossier
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 150 Degrees F
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Conforme aux spécifications ADA, NFSI, OSHA
  • Adhérence sur l'acier 96 oz/po
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Quantité par paquet 3
  • Normes ADA, Prop 65, certifié NFSI pour la haute traction, OSHA
  • Construction de l'endos du ruban Papier
  • Fréquence d'utilisation Utilisation fréquente
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande