!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 60 PI X 4 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT, JAUNE

RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 60 PI X 4 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT, JAUNE

3M

RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 60 PI X 4 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT, JAUNE close
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
RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 60 PI X 4 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT, JAUNE

RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 60 PI X 4 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT, JAUNE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $397.36 / CAISSE
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
  • N° article MMMF530SYL4X60
  • N° de modèle du manufacturier F530SYL4X60
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanJaune
  • Largeur du ruban (unités impériales)4 po
  • Épaisseur de ruban36 mil
  • Taille de grain60
  • Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
  • Marque de ruban adhésif3M
  • Série500
  • LégendeAucune légende
  • Conforme aux spécificationsADA, MIL, NFSI, OSHA
  • Capacités adhésivesAdhésif puissant
  • Température minimale d'application40 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Construction de l'endos du rubanFeuille d'aluminium
  • Fréquence d'utilisationUtilisation moyenne
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Classe d'abrasif Abrasif grossier
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Température maximale de performance du ruban 175 Degrees F
  • Sous-marque Safety-Walk
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Adhérence sur l'acier 74 oz/po
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Quantité par paquet 1
  • Surface antidérapante Oxyde d'aluminium
  • Matériau d'endos (rubans) Aluminium