!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 60 PI X 4 PO, VINYLE, ÉPAISSEUR DE 45 MIL, ABILITYONE, NOIR

RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 60 PI X 4 PO, VINYLE, ÉPAISSEUR DE 45 MIL, ABILITYONE, NOIR

ABILITY ONE

RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 60 PI X 4 PO, VINYLE, ÉPAISSEUR DE 45 MIL, ABILITYONE, NOIR close
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
RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 60 PI X 4 PO, VINYLE, ÉPAISSEUR DE 45 MIL, ABILITYONE, NOIR

RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 60 PI X 4 PO, VINYLE, ÉPAISSEUR DE 45 MIL, ABILITYONE, NOIR

ABILITY ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $533.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52CC01
  • N° de modèle du manufacturier 7220-01-648-1773
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanNoir
  • Largeur du ruban (unités impériales)4 po
  • Épaisseur de ruban45 mil
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Température maximale de performance du ruban175 Degrees F
  • Sous-marqueSKILCRAFT
  • LégendeAucune légende
  • Applications dans des environnements spéciauxEnvironnements humides et mouillés
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistants aux produits chimiques
  • Capacités adhésivesSensible à la pression
  • Doublure incluseDoublure incluse
  • Quantité par paquet1
  • NormesCertifié NFSI pour une traction élevée
  • Construction de l'endos du rubanFilm
  • Propriétés du rubanAntidérapant
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Classe d'abrasif Non abrasif
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Marque de ruban adhésif AbilityOne
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Conforme aux spécifications NFSI
  • Adhérence sur l'acier 49 oz/po
  • Format du ruban adhésif Simple face
  • Température minimale d'application 40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Surface antidérapante Vinyle
  • Matériau d'endos (rubans) Polymère
  • Fréquence d'utilisation Utilisation pied nus, utilisation mouillé