!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBN ANTIDRPNT,60PI L,SOLIDE,4POLA,GRN 46

RBN ANTIDRPNT,60PI L,SOLIDE,4POLA,GRN 46

CONDOR

RBN ANTIDRPNT,60PI L,SOLIDE,4POLA,GRN 46 close
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
RBN ANTIDRPNT,60PI L,SOLIDE,4POLA,GRN 46

RBN ANTIDRPNT,60PI L,SOLIDE,4POLA,GRN 46

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.87 / CHAQUE
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
  • N° article WWG12E850
  • N° de modèle du manufacturier GRAN5014
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # 1236
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanNoir
  • Largeur du ruban (unités impériales)4 po
  • Épaisseur de ruban28 mil
  • Taille de grain80
  • Température minimale de performance du ruban-20 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifCondor
  • LégendeAucune légende
  • Applications dans des environnements spéciauxEnvironnements chimiques
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux produits chimiques, résistant à l'huile
  • Capacités adhésivesAdhésif puissant
  • Température minimale d'application50 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Surface antidérapanteCarbure de silicium
  • Matériau d'endos (rubans)Papier
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Classe d'abrasif Abrasif fin
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Température maximale de performance du ruban 175 Degrees F
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Conforme aux spécifications ADA, NFSI, OSHA
  • Adhérence sur l'acier 115 oz/po
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Quantité par paquet 1
  • Normes ADA, Prop 65, certifié NFSI pour la haute traction, OSHA
  • Construction de l'endos du ruban Papier
  • Fréquence d'utilisation Utilisation légère