!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIDÉRAPANT, RAYÉ, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 46, 60 PI X 24 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT

RUBAN ANTIDÉRAPANT, RAYÉ, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 46, 60 PI X 24 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT

CONDOR

RUBAN ANTIDÉRAPANT, RAYÉ, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 46, 60 PI X 24 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT close
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
RUBAN ANTIDÉRAPANT, RAYÉ, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 46, 60 PI X 24 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT

RUBAN ANTIDÉRAPANT, RAYÉ, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 46, 60 PI X 24 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $473.85 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55JK24
  • N° de modèle du manufacturier GRAN15295
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanNoir, jaune
  • Largeur du ruban (unités impériales)24 po
  • Épaisseur de ruban30 mil
  • Taille de grain46
  • Température minimale de performance du ruban-20 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifCondor
  • LégendeAucune légende
  • Applications dans des environnements spéciauxEnvironnements chimiques
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux produits chimiques, résistant à l'huile
  • Capacités adhésivesAdhésif puissant
  • Quantité par paquet1
  • NormesADA, Prop 65, certifié NFSI pour la haute traction, OSHA
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Fréquence d'utilisationUtilisation fréquente
  • Motif de ruban Rayé
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Classe d'abrasif Abrasif très grossier
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 150 Degrees F
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Conforme aux spécifications ADA, NFSI, OSHA
  • Adhérence sur l'acier 75 oz/po
  • Température minimale d'application 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Surface antidérapante Oxyde d'aluminium
  • Matériau d'endos (rubans) Papier