!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 60 PI X 2 PO, ÉPAISSEUR DE 30 MIL, JAUNE, 2/PAQUET

RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 60 PI X 2 PO, ÉPAISSEUR DE 30 MIL, JAUNE, 2/PAQUET

3M

RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 60 PI X 2 PO, ÉPAISSEUR DE 30 MIL, JAUNE, 2/PAQUET close
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
RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 60 PI X 2 PO, ÉPAISSEUR DE 30 MIL, JAUNE, 2/PAQUET

RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 60 PI X 2 PO, ÉPAISSEUR DE 30 MIL, JAUNE, 2/PAQUET

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 222,23 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 444,46 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMF630SYL2X60
  • N° de modèle du manufacturier F630SYL2X60
  • N° de classification normalisée des produits et services 30000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.499 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanJaune
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Épaisseur de ruban30 mil
  • Taille de grain60
  • Température minimale de performance du ruban-40 Degrees F
  • Marque de ruban adhésif3M
  • Série600
  • LégendeAucune légende
  • Conforme aux spécificationsANSI, NFSI, MIL
  • Adhérence sur l'acier56 oz/po
  • Format du ruban adhésifSimple face
  • Température minimale d'application40 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans)Polymère
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Classe d'abrasif Abrasif grossier
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Température maximale de performance du ruban 150 Degrees F
  • Sous-marque Safety-Walk
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistants aux produits chimiques
  • Capacités adhésives Sensible à la pression
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Quantité par paquet 2
  • Construction de l'endos du ruban Film
  • Fréquence d'utilisation Utilisation moyenne