!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 60 PI X 2 PO,VINYLE, ÉPAISSEUR DE 23 MIL, ACRYLIQUE, TRANSPARENT

RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 60 PI X 2 PO,VINYLE, ÉPAISSEUR DE 23 MIL, ACRYLIQUE, TRANSPARENT

3M

RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 60 PI X 2 PO,VINYLE, ÉPAISSEUR DE 23 MIL, ACRYLIQUE, TRANSPARENT close
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
RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 60 PI X 2 PO,VINYLE, ÉPAISSEUR DE 23 MIL, ACRYLIQUE, TRANSPARENT

RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 60 PI X 2 PO,VINYLE, ÉPAISSEUR DE 23 MIL, ACRYLIQUE, TRANSPARENT

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $346.44 / CAISSE de 2
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
  • N° article MMMF220CLR2X60
  • N° de modèle du manufacturier F220CLR2X60
  • N° de classification normalisée des produits et services 30000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.543 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanTransparent
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Épaisseur de ruban23 mil
  • Matériau adhésif du rubanAcrylique
  • Température maximale de performance du ruban150 Degrees F
  • Sous-marqueSafety-Walk
  • EnvironnementIntérieur/extérieur
  • PhosphorescentPas phosphorescent
  • Conforme aux spécificationsADA, ASTM, OSHA
  • Format du ruban adhésifSimple face
  • Température minimale d'application50 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans)Vinyle
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Classe d'abrasif Non abrasif
  • Température minimale de performance du ruban 50 Degrees F
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Série 200
  • Légende Aucune légende
  • Applications dans des environnements spéciaux Environnements humides et mouillés
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'eau
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Quantité par paquet 1
  • Surface antidérapante Vinyle
  • Fréquence d'utilisation Utilisation pied nus, utilisation mouillé