!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 60 PI X 2 PO,VINYLE, SENSIBLE À LA PRESSION, ÉPAISSEUR DE 45 MIL, NOIR

RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 60 PI X 2 PO,VINYLE, SENSIBLE À LA PRESSION, ÉPAISSEUR DE 45 MIL, NOIR

3M

RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 60 PI X 2 PO,VINYLE, SENSIBLE À LA PRESSION, ÉPAISSEUR DE 45 MIL, NOIR close
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
RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 60 PI X 2 PO,VINYLE, SENSIBLE À LA PRESSION, ÉPAISSEUR DE 45 MIL, NOIR

RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 60 PI X 2 PO,VINYLE, SENSIBLE À LA PRESSION, ÉPAISSEUR DE 45 MIL, NOIR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $338.76 / CAISSE de 2
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
  • N° article MMMF310BLK2X60
  • N° de modèle du manufacturier F310BLK2X60
  • N° de classification normalisée des produits et services 30000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanNoir
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Épaisseur de ruban45 mil
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Température maximale de performance du ruban175 Degrees F
  • Sous-marqueSafety-Walk
  • EnvironnementIntérieur/extérieur
  • PhosphorescentPas phosphorescent
  • Conforme aux spécificationsADA, ANSI, ASTM, NFSI, OSHA
  • Adhérence sur l'acier49 oz/po
  • Format du ruban adhésifSimple face
  • Température minimale d'application40 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Construction de l'endos du rubanFilm
  • Fréquence d'utilisationUtilisation pied nus, utilisation mouillé
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Classe d'abrasif Non abrasif
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Série 300
  • Légende Aucune légende
  • Applications dans des environnements spéciaux Environnements humides et mouillés
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistants aux produits chimiques
  • Capacités adhésives Sensible à la pression
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Quantité par paquet 1
  • Surface antidérapante Vinyle
  • Matériau d'endos (rubans) Polymère