!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 46, 60 PI X 2 PO, OXYDE D'ALU, ADHÉSIF PUISSANT, 6/PAQUET

RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 46, 60 PI X 2 PO, OXYDE D'ALU, ADHÉSIF PUISSANT, 6/PAQUET

CONDOR

RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 46, 60 PI X 2 PO, OXYDE D'ALU, ADHÉSIF PUISSANT, 6/PAQUET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 46, 60 PI X 2 PO, OXYDE D'ALU, ADHÉSIF PUISSANT, 6/PAQUET

RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 46, 60 PI X 2 PO, OXYDE D'ALU, ADHÉSIF PUISSANT, 6/PAQUET

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $249.14 / PAQUET de 6

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG55JK21
  • N° de modèle du manufacturier GRAN15292
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.365 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanNoir, jaune
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Épaisseur de ruban32 mil
  • Taille de grain46
  • Température minimale de performance du ruban-20 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifCondor
  • LégendeAucune légende
  • Applications dans des environnements spéciauxEnvironnements chimiques
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux produits chimiques, résistant à l'huile
  • Capacités adhésivesAdhésif puissant
  • Quantité par paquet6
  • NormesADA, Prop 65, certifié NFSI pour la haute traction, OSHA
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Fréquence d'utilisationUtilisation fréquente
  • Motif de ruban Rayé
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Classe d'abrasif Abrasif très grossier
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 150 Degrees F
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Conforme aux spécifications ADA, NFSI, OSHA
  • Adhérence sur l'acier 75 oz/po
  • Température minimale d'application 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Surface antidérapante Oxyde d'aluminium
  • Matériau d'endos (rubans) Papier
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande