!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 60 PI X 1 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT, NOIR/JAUNE

RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 60 PI X 1 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT, NOIR/JAUNE

CONDOR

RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 60 PI X 1 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT, NOIR/JAUNE close
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
RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 60 PI X 1 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT, NOIR/JAUNE

RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 60, 60 PI X 1 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, ADHÉSIF PUISSANT, NOIR/JAUNE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3ZG31
  • N° de modèle du manufacturier GRAN13522
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanNoir, jaune
  • Largeur du ruban (unités impériales)1 po
  • Épaisseur de ruban32 mil
  • Taille de grain60
  • Température minimale de performance du ruban-20 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifCondor
  • LégendeAucune légende
  • Applications dans des environnements spéciauxEnvironnements chimiques
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux produits chimiques, résistant aux fluides
  • Capacités adhésivesAdhésif puissant
  • Température minimale d'application50 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Surface antidérapanteOxyde d'aluminium
  • Matériau d'endos (rubans)Papier
  • Motif de ruban Rayé
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Classe d'abrasif Abrasif grossier
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 150 Degrees F
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Conforme aux spécifications ADA, NFSI, OSHA
  • Adhérence sur l'acier 75 oz/po
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Quantité par paquet 1
  • Normes ADA, Prop 65, certifié NFSI pour la haute traction, OSHA
  • Construction de l'endos du ruban Papier
  • Fréquence d'utilisation Utilisation moyenne