!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, ABRASIF FIN, TAILLE DE GRAIN 80, 60 PI X 8 PO, CARBURE DE SILICIUM, ADHÉSIF PUISSANT, NOIR

RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, ABRASIF FIN, TAILLE DE GRAIN 80, 60 PI X 8 PO, CARBURE DE SILICIUM, ADHÉSIF PUISSANT, NOIR

CONDOR

RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, ABRASIF FIN, TAILLE DE GRAIN 80, 60 PI X 8 PO, CARBURE DE SILICIUM, ADHÉSIF PUISSANT, NOIR close
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
RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, ABRASIF FIN, TAILLE DE GRAIN 80, 60 PI X 8 PO, CARBURE DE SILICIUM, ADHÉSIF PUISSANT, NOIR

RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, ABRASIF FIN, TAILLE DE GRAIN 80, 60 PI X 8 PO, CARBURE DE SILICIUM, ADHÉSIF PUISSANT, NOIR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG12E830
  • N° de modèle du manufacturier GRAN5062
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # 1236
  • Poids à l’expédition 4.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanNoir
  • Largeur du ruban (unités impériales)8 po
  • Épaisseur de ruban28 mil
  • Taille de grain80
  • Température minimale de performance du ruban-20 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifCondor
  • LégendeAucune légende
  • Applications dans des environnements spéciauxEnvironnements chimiques
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux produits chimiques, résistant à l'huile
  • Capacités adhésivesAdhésif puissant
  • Température minimale d'application50 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Surface antidérapanteCarbure de silicium
  • Matériau d'endos (rubans)Papier
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Classe d'abrasif Abrasif fin
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Température maximale de performance du ruban 175 Degrees F
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Conforme aux spécifications ADA, NFSI, OSHA
  • Adhérence sur l'acier 115 oz/po
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Quantité par paquet 1
  • Normes ADA, Prop 65, certifié NFSI pour la haute traction, OSHA
  • Construction de l'endos du ruban Papier
  • Fréquence d'utilisation Utilisation légère