!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTI-GRIPPANT,INT,TRANSP,54 PI L/4 PO L/3 PO DIA,6 MIL ÉPAIS,CAOUTCHOUC/VNYL PVC/ACR

RUBAN ANTI-GRIPPANT,INT,TRANSP,54 PI L/4 PO L/3 PO DIA,6 MIL ÉPAIS,CAOUTCHOUC/VNYL PVC/ACR

INCOM MANUFACTURING

RUBAN ANTI-GRIPPANT,INT,TRANSP,54 PI L/4 PO L/3 PO DIA,6 MIL ÉPAIS,CAOUTCHOUC/VNYL PVC/ACR close
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
RUBAN ANTI-GRIPPANT,INT,TRANSP,54 PI L/4 PO L/3 PO DIA,6 MIL ÉPAIS,CAOUTCHOUC/VNYL PVC/ACR

RUBAN ANTI-GRIPPANT,INT,TRANSP,54 PI L/4 PO L/3 PO DIA,6 MIL ÉPAIS,CAOUTCHOUC/VNYL PVC/ACR

INCOM MANUFACTURING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.06 / CHAQUE
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
  • N° article ICMFTL400
  • N° de modèle du manufacturier FTL400
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

Ce ruban antidérapant transparent mesure 54 pi L., 4 po l., 6 millièmes de po épais. et a un diamètre de 3 po. Il est doté d'un support de doublure, d'un grain de caoutchouc et de vinyle PVC et d'un adhésif acrylique. Il est conçu p/ être utilisé à l'intérieur à des temp.s de -14°F à 140°F.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanTransparent
  • Motif de ruban Solide