!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 24, 30 PI X 24 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, NOIR

RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 24, 30 PI X 24 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, NOIR

3M

RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 24, 30 PI X 24 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, NOIR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 24, 30 PI X 24 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, NOIR

RUBAN ANTIDÉRAPANT, ABRASIF TRÈS GROSSIER, TAILLE DE GRAIN 24, 30 PI X 24 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, NOIR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,103.93 / CHAQUE
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
  • N° article MMM710BLK24X30
  • N° de modèle du manufacturier 710BLK24X30
  • N° de classification normalisée des produits et services 30000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanNoir
  • Largeur du ruban (unités impériales)24 po
  • Épaisseur de ruban6,7 mil
  • Taille de grain24
  • Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
  • Marque de ruban adhésif3M
  • Série700
  • LégendeAucune légende
  • Applications dans des environnements spéciauxEnvironnements boueux, environnements huileux
  • Capacités adhésivesSensible à la pression
  • Doublure incluseDoublure incluse
  • Quantité par paquet1
  • Surface antidérapanteOxyde d'aluminium
  • Matériau d'endos (rubans)Polymère
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 30 pi
  • Classe d'abrasif Abrasif très grossier
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Température maximale de performance du ruban 175 Degrees F
  • Sous-marque Safety-Walk
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Conforme aux spécifications ADA, MIL, OSHA
  • Format du ruban adhésif Simple face
  • Température minimale d'application 40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Construction de l'endos du ruban Film
  • Fréquence d'utilisation Utilisation fréquente
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)