Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This black interlocking anti-fatigue mat has a PVC backing. It measures 30 inches x 3 feet and is one-inch thick. It also features a beveled edge, a diamond plate surface, and has a rectangular shape.
Spécifications techniques
ItemInterlocking Antifatigue Mat
Width30 in
Mat ShapeRectangle
Surface MaterialPVC
ColourBlack
Backing MaterialPVC
Length3 ft
Thickness1 in
Mat Product TypeInterlocking Antifatigue Mat
Edge StyleBevelled
StandardsASTM C-1028, ASTm D-2240, ASTM E-648
AntimicrobialNo
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 100% Post-Consumer Recycled Content
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $249.39
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: