Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tapis anti-fatigue emboîtable de série Compatibility Ergo Advantage mesure 3 pieds 8 po de longueur x 3 pieds 8 po de largeur x 1 pouce d'épaisseur. Il dispose d‘une surface en losanges, il est noir avec une bordure jaune et il est fabriqué en vinyle. Il a des bords mâles et femelles biseautés et droits.
Spécifications techniques
Dos antidérapantOui
Pour soudageOui
Classement DOC FF1-70Non
Détectable avec rayons XNon
SérieSystème de sol Safe-Flex
RéversibleNon
Point de fusion185 Degrees F
Type de produit du tapisantifatigue, anti-dérapant, canaux, résistant aux produits chimiques, protection du sol, résistant à la graisse, isolation, résistant aux huiles, antidérapant, résistant à la déchirure, résistant à l'usure
Antimicrobien(ne)Non
Matériau de l'endosPVC
Style de connexionOnglet et espace libre
Largeur3 pi
Épaisseur1 po
Surface - grille en acier au carboneMotif en relief
NSF/ANSI 52Oui
Genre de bordMâle/Femelle Côtés adjacents
Longueur3 pi
Détectable par détecteur de métalNon
Style de rebordBiseauté
AutoclavableNon
Couleur de bordureJaune
Cordon de mise à la terre inclusNon
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca