!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ANTI-VIBRATN,PAUME DE PRISE,CROCHT/BOUCLE,TAILLE TTG/11,NR,NYLON/POLY/SPANDEX/AVC/NÉOPRÈNE,PR

GANTS ANTI-VIBRATN,PAUME DE PRISE,CROCHT/BOUCLE,TAILLE TTG/11,NR,NYLON/POLY/SPANDEX/AVC/NÉOPRÈNE,PR

ERGODYNE

GANTS ANTI-VIBRATN,PAUME DE PRISE,CROCHT/BOUCLE,TAILLE TTG/11,NR,NYLON/POLY/SPANDEX/AVC/NÉOPRÈNE,PR close
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
GANTS ANTI-VIBRATN,PAUME DE PRISE,CROCHT/BOUCLE,TAILLE TTG/11,NR,NYLON/POLY/SPANDEX/AVC/NÉOPRÈNE,PR

GANTS ANTI-VIBRATN,PAUME DE PRISE,CROCHT/BOUCLE,TAILLE TTG/11,NR,NYLON/POLY/SPANDEX/AVC/NÉOPRÈNE,PR

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $127.89 / PAIRE
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
  • N° article EGO9002PR-L
  • N° de modèle du manufacturier 17704
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs anti-vibrations couvrent l‘ensemble des doigts et ils sont dotés d‘une paume rembourrée AVC et un dos de gant en nylon, polyester et Spandex avec un poignet à fermeture auto-agrippante. Ils sont de taille XXL/11 et disposent d'une protection certifiée ANSI et d'un rembourrage en néoprène aux articulations.

Spécifications techniques

  • ArticleGants antivibrations
  • IsolationNon
  • Matériau du dos (gants)Nylon, polyester, Spandex
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • CouleurNoir
  • Taille - alphabétiqueG
  • Caractéristiques du gantGants anti-vibration certifiés à doigts intégraux : Le rembourrage de la paume AVC sur toute la longueur réduit les vibrations dans les applications les plus difficiles
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau à couches pour paumeAVC
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume AVC
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Série ProFlex 9002
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Classement EN 388 2121 X