!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROFLEX 9002 GANTS ANTIVIBRATIONS, NOIR, 2TG, MATELASSAGE AVC, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE, ANSI 105

PROFLEX 9002 GANTS ANTIVIBRATIONS, NOIR, 2TG, MATELASSAGE AVC, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE, ANSI 105

ERGODYNE

PROFLEX 9002 GANTS ANTIVIBRATIONS, NOIR, 2TG, MATELASSAGE AVC, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE, ANSI 105 close
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
PROFLEX 9002 GANTS ANTIVIBRATIONS, NOIR, 2TG, MATELASSAGE AVC, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE, ANSI 105

PROFLEX 9002 GANTS ANTIVIBRATIONS, NOIR, 2TG, MATELASSAGE AVC, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE, ANSI 105

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $127.89 / PAIRE
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
  • N° article EGO9002PR2XL
  • N° de modèle du manufacturier 17706
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ces gants anti-vibration ProFlex 9002 noirs sont de taille TTG. Ils sont certifiés anti-vibration et doigts intégraux. Gants de style mécanicien protégeant les mains de la saleté/crasse/éraflures/ampoules. Bonne dextérité/tactilité, parfaits pour les opérations générales de maintenance/réparation, notamment lors de la manipulation de caisses, de travaux de menuiserie/mécanique/machinerie.

Spécifications techniques

  • ArticleGants antivibrations
  • IsolationNon
  • Matériau du dos (gants)Nylon, polyester, Spandex
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • CouleurNoir
  • Taille - alphabétique2TG
  • Caractéristiques du gantGants anti-vibration certifiés à doigts intégraux : Le rembourrage de la paume AVC sur toute la longueur réduit les vibrations dans les applications les plus difficiles
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau à couches pour paumeAVC
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume AVC
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Série ProFlex 9002
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Classement EN 388 2121 X