!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU PLNCHR,8POLA,8PO H,NR/NR,PQ2

PANNEAU PLNCHR,8POLA,8PO H,NR/NR,PQ2

STRANCO INC

PANNEAU PLNCHR,8POLA,8PO H,NR/NR,PQ2 close
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
PANNEAU PLNCHR,8POLA,8PO H,NR/NR,PQ2

PANNEAU PLNCHR,8POLA,8PO H,NR/NR,PQ2

STRANCO INC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.87 / PAQUET de 2
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
  • N° article WWG484P73
  • N° de modèle du manufacturier FS-8-812
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de plancher
  • Style d'adhésifPermanent
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Hauteur8 po
  • Description du pictogramme de la légendeMarche
  • Propriétés du panneauFlexible
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables20 pi
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Espérance de vie à l'extérieurNon classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteurStratifié avec finition satinée
  • Format du panneauAutre format
  • Légende sur le panneauWatch Your Step
  • Style de légende du panneauSymbole et texte
  • Matériau de panneauVinyle
  • Lieu de montage du panneauPlancher
  • Forme du panneauCirculaire
  • NormesANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Diamètre 8 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • ID du pictogramme de la légende PSTF-42
  • Température maximale de service 176 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables 10 pi
  • Température minimale d'application 50 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • En-tête du panneau Sans en-tête
  • Couleur de fond de la légende Jaune
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Plastique flexible
  • Style de fixation du panneau Adhésif
  • Sujet du panneau Sécurité des piétons
  • Épaisseur 0.012 in
  • Largeur 8 po