!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU PLNCHR,24POLA,6PO H,NR/NR

PANNEAU PLNCHR,24POLA,6PO H,NR/NR

STRANCO INC

PANNEAU PLNCHR,24POLA,6PO H,NR/NR close
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
PANNEAU PLNCHR,24POLA,6PO H,NR/NR

PANNEAU PLNCHR,24POLA,6PO H,NR/NR

STRANCO INC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG484P37
  • N° de modèle du manufacturier FS-624-618
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.125 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de plancher
  • Style d'adhésifPermanent
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • Température maximale de service176 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables10 pi
  • Température minimale d'application50 degrés F
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • En-tête du panneauSans en-tête
  • Couleur de fond de la légendeJaune
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauSécurité des piétons
  • Épaisseur0,012 po
  • Largeur24 po
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Hauteur 6 po
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables 20 pi
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Espérance de vie à l'extérieur Non classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteur Stratifié avec finition satinée
  • Format du panneau Autre format
  • Légende sur le panneau Caution Use Handrail
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Lieu de montage du panneau Plancher
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Normes ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145
  • Résistance aux rayons UV Résistant aux UV