!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SYMBL SOL,LA 17PO x H 17PO,PHOTORS,VINYL

SYMBL SOL,LA 17PO x H 17PO,PHOTORS,VINYL

STRANCO INC

SYMBL SOL,LA 17PO x H 17PO,PHOTORS,VINYL close
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
SYMBL SOL,LA 17PO x H 17PO,PHOTORS,VINYL

SYMBL SOL,LA 17PO x H 17PO,PHOTORS,VINYL

STRANCO INC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.74 / CHAQUE
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
  • N° article WWG467F31
  • N° de modèle du manufacturier FS-17-102
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSymbole adhésif pour sol
  • Style d'adhésifPermanent
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Hauteur17 po
  • Propriétés du panneauFlexible
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables40 pi
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Espérance de vie à l'extérieurNon classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteurStratifié avec finition satinée
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneRouge
  • En-tête du panneauSans en-tête
  • Couleur de fond de la légendeBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneBlanc
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauContrôle du trafic
  • Épaisseur0,012 po
  • Largeur17 po
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Diamètre 17 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Température maximale de service 176 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables 20 pi
  • Température minimale d'application 50 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Format du panneau Autre format
  • Légende sur le panneau Stop Sound Horn
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Lieu de montage du panneau Plancher
  • Forme du panneau Circulaire
  • Normes ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145
  • Résistance aux rayons UV Résistant aux UV