!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN ANTIDERAPNT SOL,LA 17PO,UV,VINYLE

PANN ANTIDERAPNT SOL,LA 17PO,UV,VINYLE

STRANCO INC

PANN ANTIDERAPNT SOL,LA 17PO,UV,VINYLE close
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
PANN ANTIDERAPNT SOL,LA 17PO,UV,VINYLE

PANN ANTIDERAPNT SOL,LA 17PO,UV,VINYLE

STRANCO INC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.74 / CHAQUE
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
  • N° article WWG467F35
  • N° de modèle du manufacturier FS-17-106
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau antidérapant au sol
  • Style d'adhésifPermanent
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Hauteur17 po
  • Propriétés du panneauFlexible
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables40 pi
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Espérance de vie à l'extérieurNon classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteurStratifié avec finition satinée
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneOrange
  • En-tête du panneauSans en-tête
  • Couleur de fond de la légendeOrange
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauSécurité des chariots élévateurs
  • Épaisseur0,012 po
  • Largeur17 po
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Diamètre 17 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Température maximale de service 176 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables 20 pi
  • Température minimale d'application 50 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Format du panneau Autre format
  • Légende sur le panneau Warning Forklift Traffic
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Lieu de montage du panneau Plancher
  • Forme du panneau Circulaire
  • Normes ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145
  • Résistance aux rayons UV Résistant aux UV