!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANTIGRIPPANT ARGENTE LB 8150 7 OZ

ANTIGRIPPANT ARGENTE LB 8150 7 OZ

LOCTITE

ANTIGRIPPANT ARGENTE LB 8150 7 OZ close
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
ANTIGRIPPANT ARGENTE LB 8150 7 OZ

ANTIGRIPPANT ARGENTE LB 8150 7 OZ

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.64 / CHAQUE
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
  • N° article LCT1999141
  • N° de modèle du manufacturier 1999141
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1509
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Spécifications techniques

  • Type d'antigrippantAntigrippage, usage général
  • Poids net7 oz
  • Conteneur d'antigrippantTuyau à brosse
  • Sans métauxNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Couleur d'antigrippantArgent
  • Temp. de service min.-20 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Teneur en COV3 %
  • Point d'éclair199 Degrees F
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-UnisNon
  • Série LB 8150
  • Taille de contenant 7 oz
  • Additif primaire Graphite
  • Pour utilisation sur des matériaux Aluminium, Métaux doux, Acier inoxydable
  • Conductivité Oui
  • Inodore Non
  • Température de service max. 1 600 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 états Non
  • Inflammabilité Non inflammable
  • Normes ACIA