!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, 3TG, 12, ANTI-IMPACT NOIR/JAUNE, MANCHETTE AUTO-AGRIPPANTE, PVC

GANTS DE MÉCANICIEN, 3TG, 12, ANTI-IMPACT NOIR/JAUNE, MANCHETTE AUTO-AGRIPPANTE, PVC

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE MÉCANICIEN, 3TG, 12, ANTI-IMPACT NOIR/JAUNE, MANCHETTE AUTO-AGRIPPANTE, PVC close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, 3TG, 12, ANTI-IMPACT NOIR/JAUNE, MANCHETTE AUTO-AGRIPPANTE, PVC

GANTS DE MÉCANICIEN, 3TG, 12, ANTI-IMPACT NOIR/JAUNE, MANCHETTE AUTO-AGRIPPANTE, PVC

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.74 / PAIRE
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
  • N° article SUGMXVSB-XXXL
  • N° de modèle du manufacturier MXVSB-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien noirs/jaunes TTRG sont composés de TPR. Ils sont par ailleurs enduits de PVC et homologués ANSI/ISEA niveau A2 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Couverture intégrale des doigts et manchette auto-agrippante.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumePVC
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique12
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Nb de paires par paquet6
  • AntistatiqueNon
  • Longueur de poignet2 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Couleur du dos du gant Vert haute visibilité
  • Normes ANSI/ISEA 138
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Couleur Noir, jaune
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Unité de vente Paire
  • Sans latex Non
  • Fini de l'enduit du gant Paume