!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANTIGEL P/ LIGNE DE GAZ,PNT D'ÉCLAIR 52,7 ° F,PNT CONG-144,04 ° F,TRANSP,BOUTEILLE DE 150 ML

ANTIGEL P/ LIGNE DE GAZ,PNT D'ÉCLAIR 52,7 ° F,PNT CONG-144,04 ° F,TRANSP,BOUTEILLE DE 150 ML

KLEEN-FLO

ANTIGEL P/ LIGNE DE GAZ,PNT D'ÉCLAIR 52,7  ° F,PNT CONG-144,04  ° F,TRANSP,BOUTEILLE DE 150 ML close
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
ANTIGEL P/ LIGNE DE GAZ,PNT D'ÉCLAIR 52,7 ° F,PNT CONG-144,04 ° F,TRANSP,BOUTEILLE DE 150 ML

ANTIGEL P/ LIGNE DE GAZ,PNT D'ÉCLAIR 52,7 ° F,PNT CONG-144,04 ° F,TRANSP,BOUTEILLE DE 150 ML

KLEEN-FLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.71 / CHAQUE
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
  • N° article KLF426
  • N° de modèle du manufacturier 426
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121807
  • PAGE DU CATALOGUE # 412
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Informations sur le produit

Cet antigel pour conduite de gaz prévient et dégèle les conduites de gaz gelées, absorbe la condensation d'eau dans le réservoir de gaz et filtre les blocages dus à la formation de rouille et de glace dans la conduite de gaz et le carburateur. Il a un point de congélation de -144,04 °F, un point d'ébullition de 148 °F, un point d'éclair de 52,7 °F et une densité de 0,792 à 20 °C. Cet antigel transparent est offert en bouteille de 150 millilitres.

Spécifications techniques

  • ArticleAntigel pour ligne de gaz
  • CouleurIncolore
  • Poids spécifique0,792 à 20 Degrees C
  • Type de contenant Bouteille
  • Biodégradable Biodégradable