!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
LNT DE SÉC. A/SANGLE DÉTACHABLE/CLIP DE LNTL EN MSE,PROT UV/ANTI-BUÉE,ANSI/ISEA,NYL/PC

LNT DE SÉC. A/SANGLE DÉTACHABLE/CLIP DE LNTL EN MSE,PROT UV/ANTI-BUÉE,ANSI/ISEA,NYL/PC

PYRAMEX

LNT DE SÉC. A/SANGLE DÉTACHABLE/CLIP DE LNTL EN MSE,PROT UV/ANTI-BUÉE,ANSI/ISEA,NYL/PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
LNT DE SÉC. A/SANGLE DÉTACHABLE/CLIP DE LNTL EN MSE,PROT UV/ANTI-BUÉE,ANSI/ISEA,NYL/PC

LNT DE SÉC. A/SANGLE DÉTACHABLE/CLIP DE LNTL EN MSE,PROT UV/ANTI-BUÉE,ANSI/ISEA,NYL/PC

PYRAMEX

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 20,82 $ / CHAQUE

EHC: EHC :
Min Qty 12 = 249,84 $

Compliance and Restrictions

  • None

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # PSPSBG5055DT
  • Mfr. Model # SBG5055DT
  • UNSPSC # 46181802
  • CATALOGUE PAGE # 862
  • Shipping Weight 0.09 lbs

Product Details

Lunettes de sécurité Highlander p/ protéger les yeux des chocs et des particules volantes. Conformes aux normes ANSI/ISEA, cadre en nylon doublé de mousse pour protection étendue maximale contre la poussière et les particules. Clip de lentille intérieure en mousse amovible p/ confort, sangle élastique entièrement réglable a/ dégagement rapide fixée aux tempes p/ ajustement sûr. Verres teintés orange-glace en polycarbonate avec revêtement antibuée et protection UV à 99 %.

Technical Specs

  • ArticleLunettes de protection
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleRouge
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieHighlander XP
  • Largeur de branche à branche80 mm
  • Doublure de mousseOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur de monture Noir
  • Genre Unisexe
  • Sans revêtement des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes MECPS
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Country of Origin Taïwan (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list