!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SEMELLES, HOMMES, POINTURE 12 À 13, MOUSSE MÉMOIRE/ACIER, JAUNE/NOIR, ROND, ANTIBACTÉRIENNES

SEMELLES, HOMMES, POINTURE 12 À 13, MOUSSE MÉMOIRE/ACIER, JAUNE/NOIR, ROND, ANTIBACTÉRIENNES

MEGACOMFORT

SEMELLES, HOMMES, POINTURE 12 À 13, MOUSSE MÉMOIRE/ACIER, JAUNE/NOIR, ROND, ANTIBACTÉRIENNES close
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
SEMELLES, HOMMES, POINTURE 12 À 13, MOUSSE MÉMOIRE/ACIER, JAUNE/NOIR, ROND, ANTIBACTÉRIENNES

SEMELLES, HOMMES, POINTURE 12 À 13, MOUSSE MÉMOIRE/ACIER, JAUNE/NOIR, ROND, ANTIBACTÉRIENNES

MEGACOMFORT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.82 / CHAQUE
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
  • N° article MGAMCPAM-M1213
  • N° de modèle du manufacturier PAM-M1213
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182208
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Informations sur le produit

Ces semelles intérieures jaunes et noires pour homme sont en mousse mémoire. Elles préviennent la fatigue, les odeurs de pieds, la douleur aux genoux et la transpiration et conviennent aux pointures de 12 à 13. Les semelles intérieures de sécurité industrielles ont un bout rond en acier, une hauteur d'arche moyenne/élevée et une coque talonnière semi-hexagonale profonde. Elles sont antibactériennes, lavables à la machine et absorbent les chocs.

Spécifications techniques

  • ArticleSemelle intérieure
  • GenreUnisexe
  • Longueur12 1/2 po
  • Forme d'emboutRond
  • Épaisseur1/2 po
  • NormesTAA
  • CaractéristiquesSoutien de la voûte plantaire, rembourrage du talon et de la voûte, talonnette semi-hexagonale profonde, technologie antimicrobienne argent-ion, trous d'aération régulant la température, lavable en machine, antibactérien
  • Taille De 11 à 13
  • Hauteur de l'arc Élevée, moyenne
  • Matériau Mousse à mémoire de forme
  • Largeur 3 po
  • Couleur Noir, jaune
  • Prévient Douleurs au dos, fatigue, mauvaise odeur des pieds, douleurs aux pieds, champignons, douleurs aux genoux, transpiration
  • Marque - chaussures Megacomfort
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)