!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VAN GOAT GANTS DE TRAVAIL TOUT EN CUIR,BL,2TG,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE GANTELET,EN 388:2016 2X33F

VAN GOAT GANTS DE TRAVAIL TOUT EN CUIR,BL,2TG,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE GANTELET,EN 388:2016 2X33F

WATSON GLOVES

VAN GOAT GANTS DE TRAVAIL TOUT EN CUIR,BL,2TG,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE GANTELET,EN 388:2016 2X33F close
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
VAN GOAT GANTS DE TRAVAIL TOUT EN CUIR,BL,2TG,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE GANTELET,EN 388:2016 2X33F

VAN GOAT GANTS DE TRAVAIL TOUT EN CUIR,BL,2TG,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE GANTELET,EN 388:2016 2X33F

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 40,25 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 241,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT549XXL
  • N° de modèle du manufacturier 549-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 924
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Informations sur le produit

Gants de travail blancs tout cuir Van Goat de taille TTG. Résistance à l’eau et à l’huile, solidité et dextérité. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail tout en cuir
  • Matériau des couturesKevlar
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantFibre para-aramide, polyester, acier
  • Caractéristiques du gantRésistance à l'eau et à l'huile, solidité et dextérité, coutures soudées et protection au niveau du pouls, ajustement serré, résistance aux coupures, résistance aux perforations
  • SérieVan Goat
  • Classement EN 3882X33F
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Force de perforation ANSI/ISEA98 N
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Normes EN 388
  • Style de manchette Manchette
  • Résistant à l'huile Oui
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Coupe de gant Américaine
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 329 g
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)