!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES, MANCHETTE À GANTELET, NIV COUPE 4, TG/10, BLNC, CUIR CHÈVRE

GANTS RÉSIST COUPURES, MANCHETTE À GANTELET, NIV COUPE 4, TG/10, BLNC, CUIR CHÈVRE

WATSON GLOVES

GANTS RÉSIST COUPURES, MANCHETTE À GANTELET, NIV COUPE 4, TG/10, BLNC, CUIR CHÈVRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES, MANCHETTE À GANTELET, NIV COUPE 4, TG/10, BLNC, CUIR CHÈVRE

GANTS RÉSIST COUPURES, MANCHETTE À GANTELET, NIV COUPE 4, TG/10, BLNC, CUIR CHÈVRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.07 / PAIRE
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
  • N° article WAT549X
  • N° de modèle du manufacturier 549-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 924
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Informations sur le produit

Ces gants blancs à manchette résistants aux coupures sont de taille TG/10. Ils sont fabriqués en cuir de chèvre et peuvent supporter une force de coupe allant jusqu'à 1329 g. Ils sont de niveau de coupe ANSI quatre, de niveau de perforation ANSI trois et de force de perforation ANSI 98.1.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail tout en cuir
  • Matériau des couturesKevlar
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantFibre para-aramide, polyester, acier
  • Caractéristiques du gantRésistance à l'eau et à l'huile, solidité et dextérité, coutures soudées et protection au niveau du pouls, ajustement serré, résistance aux coupures, résistance aux perforations
  • SérieVan Goat
  • Taille - Numérique10
  • Coupe de gantAméricaine
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 329 g
  • CouleurBlanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Normes EN 388
  • Style de manchette Manchette
  • Résistant à l'huile Oui
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique TG
  • Classement EN 388 2X33F
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Force de perforation ANSI/ISEA 98 N
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)