!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION/GANTELET, TAILLE MOYENNE, BLANC, CUIR/PEAU CHÈVRE

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION/GANTELET, TAILLE MOYENNE, BLANC, CUIR/PEAU CHÈVRE

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION/GANTELET, TAILLE MOYENNE, BLANC, CUIR/PEAU CHÈVRE close
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
GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION/GANTELET, TAILLE MOYENNE, BLANC, CUIR/PEAU CHÈVRE

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION/GANTELET, TAILLE MOYENNE, BLANC, CUIR/PEAU CHÈVRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.34 / PAIRE
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
  • N° article WAT549M
  • N° de modèle du manufacturier 549-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 924
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir à gantelets fiables et résistants à l'abrasion sont sûrs pour une multitude de besoins de jardinage. Dérivés de cuir de chèvre pour une durabilité et une protection des mains suprêmes, ces gants blancs de taille moyenne sont confortables pour une utilisation à long terme.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail tout en cuir
  • Matériau des couturesKevlar
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantFibre para-aramide, polyester, acier
  • Caractéristiques du gantRésistance à l'eau et à l'huile, solidité et dextérité, coutures soudées et protection au niveau du pouls, ajustement serré, résistance aux coupures, résistance aux perforations
  • SérieVan Goat
  • Classement EN 3882X33F
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Force de perforation ANSI/ISEA98 N
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Normes EN 388
  • Style de manchette Manchette
  • Résistant à l'huile Oui
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique M
  • Coupe de gant Américaine
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 329 g
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)