Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Utilisez ces gants blancs durables de style gantelet pour une protection ultime des mains lors du jardinage. Formulés en cuir de chèvre pour une longévité suprême, ces gants résistants à l'abrasion de taille grande sont parfaits pour l'extérieur.
Spécifications techniques
ArticleGant de travail tout en cuir
Matériau des couturesKevlar
Style de pouceJuxtaposé
Matériau de la doublure du gantFibre para-aramide, polyester, acier
Caractéristiques du gantRésistance à l'eau et à l'huile, solidité et dextérité, coutures soudées et protection au niveau du pouls, ajustement serré, résistance aux coupures, résistance aux perforations
SérieVan Goat
Classement EN 3882X33F
Procédé de paume en cuirGrains
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Force de perforation ANSI/ISEA98 N
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
NormesEN 388
Style de manchetteManchette
Résistant à l'huileOui
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueG
Coupe de gantAméricaine
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 329 g
CouleurBlanc
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca