!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES, STYLE CONDUCTEUR, NIV COUPE 4, TG/10, BLNC, CUIR CHÈVRE

GANTS RÉSIST COUPURES, STYLE CONDUCTEUR, NIV COUPE 4, TG/10, BLNC, CUIR CHÈVRE

WATSON GLOVES

GANTS RÉSIST COUPURES, STYLE CONDUCTEUR, NIV COUPE 4, TG/10, BLNC, CUIR CHÈVRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES, STYLE CONDUCTEUR, NIV COUPE 4, TG/10, BLNC, CUIR CHÈVRE

GANTS RÉSIST COUPURES, STYLE CONDUCTEUR, NIV COUPE 4, TG/10, BLNC, CUIR CHÈVRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.74 / PAIRE
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
  • N° article WAT547X
  • N° de modèle du manufacturier 547-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 924
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Ces gants de conduite blancs résistants aux coupures sont de taille X-large/10. Ils sont fabriqués en cuir de chèvre et peuvent supporter une force de coupe allant jusqu'à 1329 g. Ils sont de niveau de coupe ANSI quatre, de niveau de perforation ANSI trois et de force de perforation ANSI 98.1.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Matériau des couturesKevlar
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantFibre para-aramide, polyester, acier
  • Caractéristiques du gantRésistance à l'eau et à l'huile, solidité et dextérité, flexibilité et confort, ajustement serré, résistant aux coupures et aux perforations
  • SérieVan Goat
  • Taille - Numérique10
  • Coupe de gantAméricaine
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 329 g
  • CouleurBlanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de manchette À enfiler
  • Résistant à l'huile Oui
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique TG
  • Classement EN 388 3X32F
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Force de perforation ANSI/ISEA 98 N
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)